Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Контакт неізольований, плоский, 2,3 mm
Фото - 1 - Контакт неізольований, плоский, 2,3 mm
Фото - 1 - Контакт неізольований, плоский, 2,3 mm

Контакт неізольований, плоский, 2,3 mm (055819033)

Контакт неізольований, плоский, штекер, (SN)-2,3MM-(0,5-1,25SMM) -арт. 055819033
Номер товару 055819033
Немає в наявності
Ціна:
29.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,25 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,3 мм
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Покриття Луджене
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,6-2,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,25 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,3 мм
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Покриття Луджене
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,6-2,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!