Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
Версії товару Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Зовнішній діаметр | 25 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Висота | 9 мм |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 11 мм |
| Зовнішній діаметр | 30 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота | 14 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Висота | 18 мм |
| Крок різьби | 2 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M16 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Висота | 18 мм |
| Крок різьби | 2,5 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M20 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 2,5 мм |
| Висота | 22 мм |
| Зовнішній діаметр | 55 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M22 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Висота | 22 мм |
| Крок різьби | 3 мм |
| Зовнішній діаметр | 55 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M24 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Висота | 5 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Типове позначення | Для метричної різьби ISO DIN 13 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Висота | 5 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Висота | 7 мм |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Висота | 14 мм |
| Крок різьби | 2 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M14 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Висота | 18 мм |
| Крок різьби | 2,5 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M18 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Висота | 7 мм |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Зовнішній діаметр | 25 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Висота | 9 мм |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M7 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 158.94 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3058.8 грн |
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 від Wurth: Перевага в Різьбовій Обробці
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 від Wurth - це надійний та високоточний інструмент, розроблений для створення різьбових з'єднань з визначною точністю та продуктивністю. Незалежно від того, чи є професійним механіком, інженером або домашнім майстром, ця плашка забезпечить вас усім необхідним для успішної різьбової обробки.
Переваги Плашки різьбонарізної HSS DIN 13-1 від Wurth:
-
Точне та чисте нарізання різьблення: Плашка обладнана спеціальними різальними кромками, що гарантує чисте і точне нарізування різьблення. Це особливо важливо при створенні надійних різьбових з'єднань.
-
Матеріал високої якості: Плашка виготовлена з високошвидкісної сталі (HSS), яка має високу зносостійкість і довгий термін служби.
-
Універсальність та Сумісність: Стандарт DIN 13-1 робить цей плашок універсальним і сумісним з різними тримачами різьблення, що дає вам свободу вибору відповідного обладнання.
-
Професійний рівень: Цей інструмент призначений для професійного застосування, що передбачає високу продуктивність і надійність у роботі.
-
Економія Часу та Ресурсів: Завдяки точному нарізанню різьблення та високої продуктивності плашки, ви заощаджуєте час та ресурси при різьбовій обробці.
Сфери Застосування Плашки різьбонарізні HSS DIN 13-1 від Wurth:
-
Машинобудування: Ідеально підходить для створення різьбових з'єднань у машинобудуванні та виробництві.
-
Ремонт та обслуговування: Плашка корисна при ремонті та обслуговуванні механічних пристроїв та обладнання.
-
Будівництво: Широко використовується для будівництва при створенні надійних конструкцій.
-
Ручне виготовлення: Допомагає домашнім майстрам та ручним виробникам створювати точні різьбові з'єднання.
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1 від Wurth - це інструмент, на який можна покладатися при створенні якісних різьбових з'єднань. З високою точністю, надійністю та універсальністю, вона стає незамінним активом для професіоналів та всіх, хто прагне визначних результатів у різьбовій обробці.
При виборі відповідної плашки різьбонарізної HSS DIN 13-1 від Wurth, слід звертати увагу на такі характеристики:
-
Розмір: Важливо вибрати плашку правильного розміру, який відповідає діаметру різьблення, яке ви збираєтеся нарізати. Переконайтеся, що розмір плашки відповідає стандарту DIN 13-1.
-
Тип Різьблення: Плашки бувають для різних типів різьблення, таких як метрична, дюймова, або конусна. Переконайтеся, що вибраний плашок відповідає типу різьблення, яке ви збираєтесь нарізати.
-
Матеріал: Плашки виготовлені з різних матеріалів. HSS (високошвидкісна сталь) забезпечує відмінну зносостійкість і підходить для більшості завдань. Однак, якщо вам потрібно нарізати різьблення у твердіших матеріалах, то, можливо, знадобиться спеціалізований матеріал.
-
Профіль різьблення: Плашки можуть мати різні профілі різьблення, такі як ISO, UN, Whitworth та ін. Переконайтеся, що профіль плашки відповідає профілю різьблення, яке ви збираєтеся нарізати.
-
Тип Плашки: Існує декілька типів плашок, таких як ручні та машинні. Ручні плашки призначені для використання вручну, а машинні призначені для використання з різьбонарізними верстатами.
-
Якість та Бренд: Вибирайте плашки від надійних виробників, таких як Wurth, щоб гарантувати якість та надійність у різьбовій обробці.
-
Сумісність із Тримачем: Перевірте сумісність вибраної плашки з утримувачем різьблення, який ви збираєтеся використовувати.
-
Кількість ріжучих кромок: Деякі плашки мають кілька ріжучих кромок, що може підвищити ефективність та термін служби плашки.
-
Швидкість та Подача: Врахуйте параметри різьбонарізної обробки, такі як швидкість обертання та подачу, щоб правильно налаштувати обладнання.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам вибрати відповідну плашку різьбонарізну HSS DIN 13-1 від Wurth для вашого конкретного завдання, забезпечуючи точне та надійне нарізування різьблення.