Різьбова плашка HSS M3 Wurth
Різьбова плашка HSS M3 Wurth
Різьбова плашка HSS M3 Wurth (06523)
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-1
плашки-HSS-D223-М3
Номер товару 06523
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
158.94 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Область застосування:
-
Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.
Особливості моделі:
- Для правого різьблення
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вага: 6 г
- Для метричної різьби за DIN13
Технічні характеристики:
- різьблення: М3
- Крок: 0.5 мм
- Зовнішній діаметр: 20 мм
- Висота: 5 мм
- Оброблювані матеріали: сталі, чавун
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Висота | 5 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Типове позначення | Для метричної різьби ISO DIN 13 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Область застосування:
-
Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.
Особливості моделі:
- Для правого різьблення
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вага: 6 г
- Для метричної різьби за DIN13
Технічні характеристики:
- різьблення: М3
- Крок: 0.5 мм
- Зовнішній діаметр: 20 мм
- Висота: 5 мм
- Оброблювані матеріали: сталі, чавун
Характеристики
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Зовнішній діаметр | 20 мм |
| Висота | 5 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Типове позначення | Для метричної різьби ISO DIN 13 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Різьбова плашка HSS M10 Wurth
Різьбова плашка HSS M12 Wurth
Різьбова плашка HSS M16 Wurth
Різьбова плашка HSS M18 Wurth
Різьбова плашка HSS M20 Wurth
Різьбова плашка HSS M22 Wurth
Різьбова плашка HSS M24 Wurth
Різьбова плашка HSS M4 Wurth
Різьбова плашка HSS M5 Wurth
Різьбова плашка HSS M6 Wurth
Різьбова плашка HSS M7 Wurth
Немає відгуків про цей товар.