Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Різьбова плашка HSS M10 Wurth
Фото - 1 - Різьбова плашка HSS M10 Wurth
Фото - 1 - Різьбова плашка HSS M10 Wurth

Різьбова плашка HSS M10 Wurth (065210)

Різьбова плашка HSS M10 Wurth плашки-HSS-DIN223-M10
Номер товару 065210
В наявності
Ціна:
446.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Область застосування:
  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком;

Особливості моделі:

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики:

  • різьблення: M10
  • Крок: 1.5 мм
  • Зовнішній діаметр: 30 мм
  • Висота: 11 мм
  • Оброблювані матеріали: Сталь, чавун.
Крок різьби 1,5 мм
Висота 11 мм
Зовнішній діаметр 30 мм
Квалітет допуску 6g
Форма B
Ріжучий матеріал HSS
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Область застосування:
  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком;

Особливості моделі:

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики:

  • різьблення: M10
  • Крок: 1.5 мм
  • Зовнішній діаметр: 30 мм
  • Висота: 11 мм
  • Оброблювані матеріали: Сталь, чавун.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,5 мм
Висота 11 мм
Зовнішній діаметр 30 мм
Квалітет допуску 6g
Форма B
Ріжучий матеріал HSS
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
158.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1658.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити