Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC

Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC (5717026011)

Перфоратор електричний H 8-28 CLASSIC -арт. 5717026011
Номер товару 5717026011
В наявності
Ціна:
7308 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Легкий ударний дриль з видатною енергією удару для легкого свердління, удару молотком та довбання в будівництві.

  • Компактний
  • Ергономічна форма та мала вага для тривалої роботи без швидкої втоми.
  • багатоцільовий

Функція долота машини дозволяє використовувати її як долота і для коригувальних робіт.

  • Пряме/зворотне обертання
  • Для вибивання свердлів, що застрягли.
  • Побутова система SDS-plus
  • Заміна біт без інструментів з автоматичним блокуванням біт
  • 360° Допоміжна рукоятка

Забезпечує широкий діапазон рухів поряд із комфортом оператора

  • М'яка ручка
  • Забезпечує високий комфорт при роботі
Частота ударів, мін./макс. 0-4000 об/хв
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 10-16 мм
Довжина кабелю 2 м
Вага обладнання 2,9 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Енергія удару 3,2 Дж
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 800 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Легкий ударний дриль з видатною енергією удару для легкого свердління, удару молотком та довбання в будівництві.

  • Компактний
  • Ергономічна форма та мала вага для тривалої роботи без швидкої втоми.
  • багатоцільовий

Функція долота машини дозволяє використовувати її як долота і для коригувальних робіт.

  • Пряме/зворотне обертання
  • Для вибивання свердлів, що застрягли.
  • Побутова система SDS-plus
  • Заміна біт без інструментів з автоматичним блокуванням біт
  • 360° Допоміжна рукоятка

Забезпечує широкий діапазон рухів поряд із комфортом оператора

  • М'яка ручка
  • Забезпечує високий комфорт при роботі
Характеристики arrow_down
Частота ударів, мін./макс. 0-4000 об/хв
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 10-16 мм
Довжина кабелю 2 м
Вага обладнання 2,9 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Енергія удару 3,2 Дж
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 800 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити