Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC

Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC (5717026011)

Перфоратор электрический H 8-28 CLASSIC -арт. 5717026011
Номер товара 5717026011
В наличии
Цена:
7308 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Легкая ударная дрель с выдающейся энергией удара для легкого сверления, удара молотком и долбления в строительстве.

  • Компактный
  • Эргономическая форма и малый вес для длительной работы без быстрой усталости.
  • Многоцелевой

Функция долота машины позволяет использовать ее как долота и для корректирующих работ.

  • Прямое/обратное вращение
  • Для выбивания застрявших сверл.
  • Бытовая система SDS-plus
  • Замена бит без инструментов с автоматической блокировкой бит
  • 360° Вспомогательная рукоятка

Обеспечивает широкий диапазон движений наряду с комфортом оператора

  • Мягкая ручка
  • Обеспечивает высокий комфорт при работе
Частота ударов, мин./макс. 0-4000 об/мин
Рекомендованный диапазон сверления для оптимальной производительности (по бетону), мин./макс. 10-16 мм
Длина кабеля 2 м
Вес оборудования 2,9 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Энергия удара 3,2 Дж
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 800 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Легкая ударная дрель с выдающейся энергией удара для легкого сверления, удара молотком и долбления в строительстве.

  • Компактный
  • Эргономическая форма и малый вес для длительной работы без быстрой усталости.
  • Многоцелевой

Функция долота машины позволяет использовать ее как долота и для корректирующих работ.

  • Прямое/обратное вращение
  • Для выбивания застрявших сверл.
  • Бытовая система SDS-plus
  • Замена бит без инструментов с автоматической блокировкой бит
  • 360° Вспомогательная рукоятка

Обеспечивает широкий диапазон движений наряду с комфортом оператора

  • Мягкая ручка
  • Обеспечивает высокий комфорт при работе
Характеристики arrow_down
Частота ударов, мин./макс. 0-4000 об/мин
Рекомендованный диапазон сверления для оптимальной производительности (по бетону), мин./макс. 10-16 мм
Длина кабеля 2 м
Вес оборудования 2,9 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Энергия удара 3,2 Дж
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 800 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
571.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить