Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 3 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 4 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 3 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC
Фото - 4 - Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC

Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC (5717059011)

Перфоратор електричний H 26-MLS CLASSIC -арт. 5717059011
Номер товару 5717059011
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний триопераційний перфоратор із силою удару 2,5 Дж, підходить для свердління та будь-яких виправних робіт у бетоні, камені та інших будівельних матеріалах.
Енергія удару 2,5 Дж
Довжина кабелю 2,5 м
Вага обладнання 2,8 кг
Діаметр свердління в бетоні, мін. / макс. 4-26 мм
Частота 50 Гц
Діаметр свердління пустотілого корончатого свердла по цеглі, макс. 68 мм
Номінальна споживана потужність 850 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Номінальна напруга 220 В
Частота ударів, мін./макс. 0-5140 об/хв
Функції Функція долота, свердління

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний триопераційний перфоратор із силою удару 2,5 Дж, підходить для свердління та будь-яких виправних робіт у бетоні, камені та інших будівельних матеріалах.
Характеристики arrow_down
Енергія удару 2,5 Дж
Довжина кабелю 2,5 м
Вага обладнання 2,8 кг
Діаметр свердління в бетоні, мін. / макс. 4-26 мм
Частота 50 Гц
Діаметр свердління пустотілого корончатого свердла по цеглі, макс. 68 мм
Номінальна споживана потужність 850 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Номінальна напруга 220 В
Частота ударів, мін./макс. 0-5140 об/хв
Функції Функція долота, свердління
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
55.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити