Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Електричний перфоратор ERHD 28-MLS
Фото - 1 - Електричний перфоратор ERHD 28-MLS
Фото - 1 - Електричний перфоратор ERHD 28-MLS

Електричний перфоратор ERHD 28-MLS (5717002011)

Ударний дриль ERHD 28-MLS HAMDRL-EL- (ERHD-28-MLS) -арт. 5717002011
Номер товару 5717002011
В наявності
Ціна:
8640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкий ударний дриль з чудовою стійкістю до ударів 3,2 Дж для легкого свердління, забивання й довбання в будівельному секторі.
Частота ударів, мін./макс. 1-4000 об/хв
Довжина кабелю 2 м
Вага обладнання 2,9 кг
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 800 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкий ударний дриль з чудовою стійкістю до ударів 3,2 Дж для легкого свердління, забивання й довбання в будівельному секторі.
Характеристики arrow_down
Частота ударів, мін./макс. 1-4000 об/хв
Довжина кабелю 2 м
Вага обладнання 2,9 кг
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 800 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
58.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
41160 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити