Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Электрический перфоратор ERHD 28-MLS
Фото - 1 - Электрический перфоратор ERHD 28-MLS
Фото - 1 - Электрический перфоратор ERHD 28-MLS

Электрический перфоратор ERHD 28-MLS (5717002011)

Ударная дрель ERHD 28-MLS HAMDRL-EL- (ERHD-28-MLS) -арт. 5717002011
Номер товара 5717002011
В наличии
Цена:
8640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкая ударная дрель с превосходной ударопрочностью 3,2 Дж для легкого сверления, забивания и долбления в строительном секторе.
Частота ударов, мин./макс. 1-4000 об/мин
Длина кабеля 2 м
Вес оборудования 2,9 кг
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 800 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкая ударная дрель с превосходной ударопрочностью 3,2 Дж для легкого сверления, забивания и долбления в строительном секторе.
Характеристики arrow_down
Частота ударов, мин./макс. 1-4000 об/мин
Длина кабеля 2 м
Вес оборудования 2,9 кг
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 800 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
11400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
97.44 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
864 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
12840 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
80.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
45.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4207.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить