Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 1 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 2 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 3 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 1 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 2 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску
Фото - 3 - Перехідник для сервісного підключення високого тиску

Перехідник для сервісного підключення високого тиску (0764000121)

Перехідник для сервісного порту високого тиску АДАПТЕР-KLIMA-HD-SERVICEANSCHLUSS COOLIUS
Номер товару 0764000121
Немає в наявності
Ціна:
10230.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прямий швидкороз'ємний подовжувач для холодоагентів R134a і R1234yf полегшує доступ до сервісних з'єднань високого / низького тиску, важкодоступних через пластмасові кришки.
Вага виробу (1 шт.) 154 г
Область застосування Автомобільна система кондиціонування повітря Прямий подовжувач полегшує доступ до сервісних підключень високого тиску (HP), важкодоступним через пластмасових кришок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прямий швидкороз'ємний подовжувач для холодоагентів R134a і R1234yf полегшує доступ до сервісних з'єднань високого / низького тиску, важкодоступних через пластмасові кришки.
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 154 г
Застосування arrow_down
Область застосування Автомобільна система кондиціонування повітря Прямий подовжувач полегшує доступ до сервісних підключень високого тиску (HP), важкодоступним через пластмасових кришок.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
734.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити