Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перегородка розд. для шафи типу WUG / WUK / UK / UG
Фото - 1 - Перегородка розд. для шафи типу WUG / WUK / UK / UG
Фото - 1 - Перегородка розд. для шафи типу WUG / WUK / UK / UG

Перегородка розд. для шафи типу WUG / WUK / UK / UG (0957361310)

Перегородка розд. для шафи типу WUG / WUK / UK / UG роздільник-1FS / 2FT-100
Номер товару 0957361310
Немає в наявності
Ціна:
4620.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Drawer divider set for workbenches of type WUS / WUSK / RWB and for drawer cabinets of type US and USK, as well as RW wheeled carts from the PRO range.
Підходить для висоти ящика 100 мм
Кількість відсіків 4 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Drawer divider set for workbenches of type WUS / WUSK / RWB and for drawer cabinets of type US and USK, as well as RW wheeled carts from the PRO range.
Характеристики arrow_down
Підходить для висоти ящика 100 мм
Кількість відсіків 4 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
105.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
Знижка -54.8 %
212.4 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.92 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити