Паста для свердління та нарізання різьби Cut and Cool Perfect, 500 ml
Паста для свердління та нарізання різьби Cut and Cool Perfect, 500 ml
Паста для свердління та нарізання різьби Cut and Cool Perfect, 500 ml (0893050010)
Паста для свердління й різання Cut and Cool Perfect, 500 мл
-арт. 0893050010
Номер товару 0893050010
В наявності
Ціна:
1740 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і при виконанні будь-яких завдань
Безпека і ефективність використання.
Найвища продуктивність і чудовий результат завдяки спеціально підібраним компонентам Паста, призначена для виконання найбільш складних операцій з механічної обробки
- Більш тривалий термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть піддаватись зварюванню без додаткового очищення
Найвища продуктивність і чудовий результат завдяки спеціально підібраним компонентам Паста, призначена для виконання найбільш складних операцій з механічної обробки
- Може застосовуватися при обробці високоміцних сталей
- Можливе нанесення на горизонтальні поверхні і поверхні над головою
| Густина / умови | 0,88 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Коричневий |
| Хімічна основа | Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить хлору | Так |
| Не містить смоли | Так |
Сфера застосування:
Паста для змащення сверлильного і ріжучого інструменту
Ідеально підходить для виконання найбільш складних операцій по механічній обробці, наприклад, обробки високоміцних стали, інструментальної та підшипникової сталі, сплавів Cr-Ni і Hastelloy
Паста для змащення сверлильного і ріжучого інструменту
Ідеально підходить для виконання найбільш складних операцій по механічній обробці, наприклад, обробки високоміцних стали, інструментальної та підшипникової сталі, сплавів Cr-Ni і Hastelloy
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і при виконанні будь-яких завдань
Безпека і ефективність використання.
Найвища продуктивність і чудовий результат завдяки спеціально підібраним компонентам Паста, призначена для виконання найбільш складних операцій з механічної обробки
- Більш тривалий термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть піддаватись зварюванню без додаткового очищення
Найвища продуктивність і чудовий результат завдяки спеціально підібраним компонентам Паста, призначена для виконання найбільш складних операцій з механічної обробки
- Може застосовуватися при обробці високоміцних сталей
- Можливе нанесення на горизонтальні поверхні і поверхні над головою
Характеристики
| Густина / умови | 0,88 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Коричневий |
| Хімічна основа | Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить хлору | Так |
| Не містить смоли | Так |
Застосування
Сфера застосування:
Паста для змащення сверлильного і ріжучого інструменту
Ідеально підходить для виконання найбільш складних операцій по механічній обробці, наприклад, обробки високоміцних стали, інструментальної та підшипникової сталі, сплавів Cr-Ni і Hastelloy
Паста для змащення сверлильного і ріжучого інструменту
Ідеально підходить для виконання найбільш складних операцій по механічній обробці, наприклад, обробки високоміцних стали, інструментальної та підшипникової сталі, сплавів Cr-Ni і Hastelloy
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.