Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 1 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 2 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 3 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 1 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 2 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml
Фото - 3 - Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml

Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect 500 ml (0893050010)

Паста для сверления и резки Cut and Cool Perfect, 500 мл -арт. 0893050010
Номер товара 0893050010
В наличии
Цена:
1740 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Оптимальные результаты и безопасность при использовании со всеми материалами и при выполнении любых задач Безопасность и эффективность использования.
  • Увеличенный срок службы инструмента
  • Высокий уровень защиты от коррозии
  • Возможность сварки без предварительной очистки при небольших количествах
Может использоваться в качестве смазки в минимально необходимом количестве
Высочайшая производительность и превосходный результат благодаря специально подобранным компонентам Паста, предназначенная для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке
  • Может применяться при обработке высокопрочных сталей
  • Возможно нанесение на горизонтальные и находящиеся над головой поверхности
Плотность/условия 0,88 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Цвет Коричневый
Химический состав Минеральное масло с синтетическим сложным эфиром
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит хлора Да
Не содержит смолы Да
Область использования
Паста для смазки сверлильного и режущего инструмента
Идеально подходит для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке, например, обработки высокопрочных стали, инструментальной и подшипниковой стали, сплавов Cr-Ni и Hastelloy

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Оптимальные результаты и безопасность при использовании со всеми материалами и при выполнении любых задач Безопасность и эффективность использования.
  • Увеличенный срок службы инструмента
  • Высокий уровень защиты от коррозии
  • Возможность сварки без предварительной очистки при небольших количествах
Может использоваться в качестве смазки в минимально необходимом количестве
Высочайшая производительность и превосходный результат благодаря специально подобранным компонентам Паста, предназначенная для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке
  • Может применяться при обработке высокопрочных сталей
  • Возможно нанесение на горизонтальные и находящиеся над головой поверхности
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,88 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Цвет Коричневый
Химический состав Минеральное масло с синтетическим сложным эфиром
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит хлора Да
Не содержит смолы Да
Применение arrow_down
Область использования
Паста для смазки сверлильного и режущего инструмента
Идеально подходит для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке, например, обработки высокопрочных стали, инструментальной и подшипниковой стали, сплавов Cr-Ni и Hastelloy
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте