Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Парка DRACO, темно-синя, розмір L
Фото - 1 - Парка DRACO, темно-синя, розмір L
Фото - 2 - Парка DRACO, темно-синя, розмір L
Фото - 1 - Парка DRACO, темно-синя, розмір L
Фото - 2 - Парка DRACO, темно-синя, розмір L

Парка DRACO, темно-синя, розмір L (M411196002)

Парка DRACO, темно-синя, розмір L, MODYF -арт. M411196002
Номер товару M411196002
Немає в наявності
Ціна:
7229.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тепла парка з міцної тканини ріпстоп. Оптимальний захист від дощу та снігу.
Наповнення 100% поліестер
Матеріал 100% поліестер Oxford
Вага матеріалу покриття на м² 170 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 30 °C
Розмір L
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не прасувати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тепла парка з міцної тканини ріпстоп. Оптимальний захист від дощу та снігу.
Характеристики arrow_down
Наповнення 100% поліестер
Матеріал 100% поліестер Oxford
Вага матеріалу покриття на м² 170 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 30 °C
Розмір L
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не прасувати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
41.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
15.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
14.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення