Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 1 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 2 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 3 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 4 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 5 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 6 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Знижка -50.4 %
Фото - 1 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 2 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 3 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 4 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 5 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Фото - 6 - Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь

Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь (0485000045)

Опорный фиксатор Nova Grip MTH, гор. оцинк. сталь
Номер товару 0485000045
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
401.99 грн/шт
-50.4 %
199.25 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь C45 гаряче оцинкована (термічно оброблена сталь C45 +N згідно DIN EN 10083-2) Використовується для встановлення силового зв'язку між пересічними опорами різної форми та розміру. Також можливе з’єднання накладених опор з однаковою шириною фланців. Зверніть увагу Для вирівнювання різних товщин фланців, до трьох прокладок загальною товщиною макс. 15 мм, можна додатково розмістити між опорними затискачами та сполучними пластинами. Для типу M12-LAS вбудовано вирівнювання висоти двох додаткових прокладок (у порівнянні зі стандартним типом). Генеральний дозвіл на будівництво З-14.4-493 Опорні затискачі типу M8 стандартні та M12 типу LAS без загального дозволу на будівництво
Момент затягування для класу міцності 8.8 160 Нм
Момент затягування для класу міцності 10.9 160 Нм
Діаметр отвору (d1) 17 мм
Довжина носика (e1) 22 мм
Відстань від кінця затискача до початку свердловини (c1) 25 мм
Висота (h1) 30 мм
Ширина (b1) 50 мм
Довжина (l1) 57 мм
Діапазон висоти затискача (G) -7 - 17 мм
Підходить для гвинта M16
Умови для моменту затягування Див. дозволи
Матеріал Нелегована сталь, C45
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь C45 гаряче оцинкована (термічно оброблена сталь C45 +N згідно DIN EN 10083-2) Використовується для встановлення силового зв'язку між пересічними опорами різної форми та розміру. Також можливе з’єднання накладених опор з однаковою шириною фланців. Зверніть увагу Для вирівнювання різних товщин фланців, до трьох прокладок загальною товщиною макс. 15 мм, можна додатково розмістити між опорними затискачами та сполучними пластинами. Для типу M12-LAS вбудовано вирівнювання висоти двох додаткових прокладок (у порівнянні зі стандартним типом). Генеральний дозвіл на будівництво З-14.4-493 Опорні затискачі типу M8 стандартні та M12 типу LAS без загального дозволу на будівництво
Характеристики arrow_down
Момент затягування для класу міцності 8.8 160 Нм
Момент затягування для класу міцності 10.9 160 Нм
Діаметр отвору (d1) 17 мм
Довжина носика (e1) 22 мм
Відстань від кінця затискача до початку свердловини (c1) 25 мм
Висота (h1) 30 мм
Ширина (b1) 50 мм
Довжина (l1) 57 мм
Діапазон висоти затискача (G) -7 - 17 мм
Підходить для гвинта M16
Умови для моменту затягування Див. дозволи
Матеріал Нелегована сталь, C45
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -28.6 %
7560 грн/шт
5400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.4 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити