Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорна пластина для полірувальних дисків
Фото - 1 - Опорна пластина для полірувальних дисків
Фото - 1 - Опорна пластина для полірувальних дисків

Опорна пластина для полірувальних дисків (058601125)

Опорна пластина для полірувальних дисків, з липучкою, М14, D125 mm -арт. 058601 125
Номер товару 058601125
В наявності
Ціна:
919.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальний піноматеріал, як м’який шар між губкою та несучою пластиною

  • Проміжний шар і піноматеріал дозволяє оператору краще відчувати поверхню
  • Кріплення-липучка для швидкої зміни насадок
Діаметр (Ø) 125 мм
Колір Білий
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал Пінополіуретан

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальний піноматеріал, як м’який шар між губкою та несучою пластиною

  • Проміжний шар і піноматеріал дозволяє оператору краще відчувати поверхню
  • Кріплення-липучка для швидкої зміни насадок
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
Колір Білий
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал Пінополіуретан
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -28.1 %
46.2 грн/шт
33.24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
516.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити