Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні POLYCARBONAT, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні POLYCARBONAT, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні POLYCARBONAT, прозорі

Окуляри захисні POLYCARBONAT, прозорі (0899102232)

Окуляри захисні POLYCARBONAT, прозорі -арт. 0899102232
Номер товару 0899102232
Немає в наявності
Ціна:
765.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Можна носити поверх окулярів Необмежене периферичне сприйняття завдяки панорамній лінзі з полем зору 180°. Полікарбонатна лінза з матовим покриттям для придушення відблисків
Стандарт EN 166
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Можна носити поверх окулярів Необмежене периферичне сприйняття завдяки панорамній лінзі з полем зору 180°. Полікарбонатна лінза з матовим покриттям для придушення відблисків
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
166.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
1274.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.6 %
230.28 грн/шт
47.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
543.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
243.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6523.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення