Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні FORNAX PLUS, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні FORNAX PLUS, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні FORNAX PLUS, прозорі

Окуляри захисні FORNAX PLUS, прозорі (0899102242)

Окуляри захисні FORNAX PLUS, прозорі -арт. 0899102242
Номер товару 0899102242
В наявності
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Максимальний захист та інноваційна конструкція
  • Оптимальний захист органів зору
  • Вбудований бічний захист
  • Панорамні лінзи для забезпечення широкого кута огляду
  • Спеціальна технологія виготовлення лінз із високоякісним покриттям
  • Не спотворюють зображення
  • Зовнішні поверхні лінз мають дуже високу стійкість до царапин, внутрішні мають стійке покриття, що незапітніє.
  • 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
  • Інноваційні технології виготовлення дужок
  • Гнучкі двокомпонентні дужки забезпечують високий рівень комфорту та надійну посадку.
  • Змінний кут дужки забезпечує можливість гнучкого регулювання.
  • Надійно сидять, не залишаючи слідів навіть після тривалого носіння
  • Продумана конструкція
  • У складеному вигляді дуже компактні
  • Відмінно підходять для використання з респіраторами
  • Стандарт EN 166, 170
    Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
    Вага виробу (1 шт.) 73,800 г
    Механічна міцність F (45 м/с)
    Тип продукту Окуляри
    Матеріал захисних лінз Полікарбонат
    Захисне покриття скла Постійний захист від запотівання зсередини, Надзвичайно стійке до подряпин із зовні
    Колір захисних лінз Прозорий
    Призначення Універсальний
    Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
    Галузь застосування: Для складання, шліфування та фрезерування.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
  • Максимальний захист та інноваційна конструкція
  • Оптимальний захист органів зору
  • Вбудований бічний захист
  • Панорамні лінзи для забезпечення широкого кута огляду
  • Спеціальна технологія виготовлення лінз із високоякісним покриттям
  • Не спотворюють зображення
  • Зовнішні поверхні лінз мають дуже високу стійкість до царапин, внутрішні мають стійке покриття, що незапітніє.
  • 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
  • Інноваційні технології виготовлення дужок
  • Гнучкі двокомпонентні дужки забезпечують високий рівень комфорту та надійну посадку.
  • Змінний кут дужки забезпечує можливість гнучкого регулювання.
  • Надійно сидять, не залишаючи слідів навіть після тривалого носіння
  • Продумана конструкція
  • У складеному вигляді дуже компактні
  • Відмінно підходять для використання з респіраторами
  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 166, 170
    Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
    Вага виробу (1 шт.) 73,800 г
    Механічна міцність F (45 м/с)
    Тип продукту Окуляри
    Матеріал захисних лінз Полікарбонат
    Захисне покриття скла Постійний захист від запотівання зсередини, Надзвичайно стійке до подряпин із зовні
    Колір захисних лінз Прозорий
    Призначення Універсальний
    Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
    Застосування arrow_down
    Галузь застосування: Для складання, шліфування та фрезерування.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    225 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити