Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 2 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 3 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 4 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 1 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 2 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 3 - Очисник для підлоги, 1000 ml
Фото - 4 - Очисник для підлоги, 1000 ml

Очисник для підлоги, 1000 ml (0893117045)

Очисник для підлоги, універсальний, 1000 мл -арт. 0893117045
Номер товару 0893117045
В наявності
Ціна:
408.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужне очищення та ефективний догляд
  • Засіб для миття підлоги без воску та мила з оптимальними очисними та доглядовими властивостями
  • Інтенсивно очищує, не пошкоджуючи покриття, висихає без розводів
  • Містить компоненти для догляду, які не залишають нальоту та темних країв
  • Легко видаляє бруд, олію, жир тощо.
  • Підходить також для використання з прибиральною технікою, мало піниться Примітка Не підходить для незагерметизованого паркету. Інструкція з застосування є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні тести перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань, умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції і залишаємо за собою право на технічні зміни та подальші розробки.
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0220 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    pH-значення / умови 8,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Вода і спирт
    Запах/аромат З віддушкою
    Колір Зелений
    Тип упаковки Пляшка
    Не містить силікону Так
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Область застосування Для прибирання та догляду за всіма водостійкими твердими поверхнями. Підходить для поверхонь без покриття або з покриттям, полірованих або герметичних покриттів, ПВХ, гуми, лінолеуму, підлоги з гумовими елементами, натурального та штучного каменю, підлоги у спортивних залах тощо. Інструкція Для звичайних забруднень: приблизно 20-40 мл на 10 л холодної води

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Потужне очищення та ефективний догляд
  • Засіб для миття підлоги без воску та мила з оптимальними очисними та доглядовими властивостями
  • Інтенсивно очищує, не пошкоджуючи покриття, висихає без розводів
  • Містить компоненти для догляду, які не залишають нальоту та темних країв
  • Легко видаляє бруд, олію, жир тощо.
  • Підходить також для використання з прибиральною технікою, мало піниться Примітка Не підходить для незагерметизованого паркету. Інструкція з застосування є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні тести перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань, умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції і залишаємо за собою право на технічні зміни та подальші розробки.
    Характеристики arrow_down
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0220 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    pH-значення / умови 8,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Вода і спирт
    Запах/аромат З віддушкою
    Колір Зелений
    Тип упаковки Пляшка
    Не містить силікону Так
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для прибирання та догляду за всіма водостійкими твердими поверхнями. Підходить для поверхонь без покриття або з покриттям, полірованих або герметичних покриттів, ПВХ, гуми, лінолеуму, підлоги з гумовими елементами, натурального та штучного каменю, підлоги у спортивних залах тощо. Інструкція Для звичайних забруднень: приблизно 20-40 мл на 10 л холодної води
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1242 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    238.44 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити