Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник універсальний Wurth Plus 5л
Фото - 1 - Очисник універсальний Wurth Plus 5л
Фото - 1 - Очисник універсальний Wurth Plus 5л

Очисник універсальний Wurth Plus 5л (0890108715)

6 відгуків Написати відгук
Очисник універсальний Wurth Plus 5л
Номер товару 0890108715
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для швидкого очищення і знежирення в процесі обслуговування механізмів та ремонтних робіт

Швидке випаровування і відмінні показники очищення
  • Швидке і ефективне видалення сажі, мастила, гальмівного пилу
  • Не формує осад
Не містить ацетон
Cумісний з такими матеріалами як фарби, пластики і гума
Не містить AOX і силікон

Примітка
Не розпиляти на гарячі деталі. Не підходить для очищення поверхонь від клею
Перед нанесенням необхідно перевірити сумісність гумових або пластикових деталей з пофарбованими поверхнями на невидимій ділянці

Густина / умови 0,714 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник
Тип упаковки Каністра
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Для швидкого видалення залишків олії / мастила, сажі, пилу на автомобілі, дискових і барабанних гальмах, корпусах двигуна і коробки передач і т.д.
Тімур Алієв 06.01.2024

Дуже великий об'єм, вистачить на довго, також порадувало те, що очисник не містить силіконів. Дуже добре для роботи з фарбами, резиною та пластмасою!

Захар 20.01.2024

Дуже вигідна пропозиція, звісно що буду купувати ще багато разів. З такою кількістю очисника ніякі залищки пилу, жиру, масла чи сажі не страшні)

Игнат 11.01.2024

Суперское предложение, количество очень порадовало и в работе проявил себя более чем хорошо.

Максим 27.01.2024

Чотінький очисник, кількість 5 літрів це просто шось із чимось, мені цього на все життя вистачить, дякую!

Вячеслав 05.02.2024

Отличный очиститель! Быстро и эффективно удаляет любые загрязнения, будь то масло, смазка, сажа или пыль. Не оставляет следов и не повреждает поверхности. Удобный в использовании, имеет приятный запах. Рекомендую всем!

Владлен 23.02.2024

Купил этот очиститель для своего гаража. Использую его для очистки различных инструментов, деталей и поверхностей. Очиститель отлично справляется с грязью, маслом, смазкой и другими загрязнениями. Он быстро испаряется и не оставляет следов. Мне нравится, что он не имеет резкого запаха. Буду покупать еще.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для швидкого очищення і знежирення в процесі обслуговування механізмів та ремонтних робіт

Швидке випаровування і відмінні показники очищення
  • Швидке і ефективне видалення сажі, мастила, гальмівного пилу
  • Не формує осад
Не містить ацетон
Cумісний з такими матеріалами як фарби, пластики і гума
Не містить AOX і силікон

Примітка
Не розпиляти на гарячі деталі. Не підходить для очищення поверхонь від клею
Перед нанесенням необхідно перевірити сумісність гумових або пластикових деталей з пофарбованими поверхнями на невидимій ділянці

Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,714 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник
Тип упаковки Каністра
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для швидкого видалення залишків олії / мастила, сажі, пилу на автомобілі, дискових і барабанних гальмах, корпусах двигуна і коробки передач і т.д.
Відгуків (6) arrow_down
Тімур Алієв 06.01.2024

Дуже великий об'єм, вистачить на довго, також порадувало те, що очисник не містить силіконів. Дуже добре для роботи з фарбами, резиною та пластмасою!

Захар 20.01.2024

Дуже вигідна пропозиція, звісно що буду купувати ще багато разів. З такою кількістю очисника ніякі залищки пилу, жиру, масла чи сажі не страшні)

Игнат 11.01.2024

Суперское предложение, количество очень порадовало и в работе проявил себя более чем хорошо.

Максим 27.01.2024

Чотінький очисник, кількість 5 літрів це просто шось із чимось, мені цього на все життя вистачить, дякую!

Вячеслав 05.02.2024

Отличный очиститель! Быстро и эффективно удаляет любые загрязнения, будь то масло, смазка, сажа или пыль. Не оставляет следов и не повреждает поверхности. Удобный в использовании, имеет приятный запах. Рекомендую всем!

Владлен 23.02.2024

Купил этот очиститель для своего гаража. Использую его для очистки различных инструментов, деталей и поверхностей. Очиститель отлично справляется с грязью, маслом, смазкой и другими загрязнениями. Он быстро испаряется и не оставляет следов. Мне нравится, что он не имеет резкого запаха. Буду покупать еще.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
40.44 грн/шт
34.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити