Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель универсальный Wurth Plus 5л
Фото - 1 - Очиститель универсальный Wurth Plus 5л
Фото - 1 - Очиститель универсальный Wurth Plus 5л

Очиститель универсальный Wurth Plus 5л (0890108715)

6 отзывов Написать отзыв
Очиститель универсальный Wurth Plus 5л
Номер товара 0890108715
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для очищения и обезжиривания во время ремонта и обслуживания. Мгновенное воздействие и превосходное очищение.
  • Быстрое и эффективное удаление остатков сажи, жира, пыли и масла.
  • Не формирует осадок.
  • Не содержит ацетон.
    Отличная совместимость с красками, пластмассами, уплотнителями и резиной. Не содержит силикон и AOX.
    Примечание
    Не распыляйте на горячие поверхности. Не подходит для очищения клейких поверхностей. Перед применением средства проверьте его воздействие на резиновые, пластмассовые и окрашенные участки в незаметном месте.
Плотность/условия 0,714 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях) AI
Цвет Бесцветный
Химический состав Бензиновый растворитель
Тип упаковки Канистра
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Область использования
Для быстрого удаления остатков масла/смазки, сажи, пыли на автомобиле, дисковых и барабанных тормозах, корпусах двигателя и коробки передач и т.д.
Тімур Алієв 06.01.2024

Дуже великий об'єм, вистачить на довго, також порадувало те, що очисник не містить силіконів. Дуже добре для роботи з фарбами, резиною та пластмасою!

Захар 20.01.2024

Дуже вигідна пропозиція, звісно що буду купувати ще багато разів. З такою кількістю очисника ніякі залищки пилу, жиру, масла чи сажі не страшні)

Игнат 11.01.2024

Суперское предложение, количество очень порадовало и в работе проявил себя более чем хорошо.

Максим 27.01.2024

Чотінький очисник, кількість 5 літрів це просто шось із чимось, мені цього на все життя вистачить, дякую!

Вячеслав 05.02.2024

Отличный очиститель! Быстро и эффективно удаляет любые загрязнения, будь то масло, смазка, сажа или пыль. Не оставляет следов и не повреждает поверхности. Удобный в использовании, имеет приятный запах. Рекомендую всем!

Владлен 23.02.2024

Купил этот очиститель для своего гаража. Использую его для очистки различных инструментов, деталей и поверхностей. Очиститель отлично справляется с грязью, маслом, смазкой и другими загрязнениями. Он быстро испаряется и не оставляет следов. Мне нравится, что он не имеет резкого запаха. Буду покупать еще.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для очищения и обезжиривания во время ремонта и обслуживания. Мгновенное воздействие и превосходное очищение.
  • Быстрое и эффективное удаление остатков сажи, жира, пыли и масла.
  • Не формирует осадок.
  • Не содержит ацетон.
    Отличная совместимость с красками, пластмассами, уплотнителями и резиной. Не содержит силикон и AOX.
    Примечание
    Не распыляйте на горячие поверхности. Не подходит для очищения клейких поверхностей. Перед применением средства проверьте его воздействие на резиновые, пластмассовые и окрашенные участки в незаметном месте.
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,714 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях) AI
Цвет Бесцветный
Химический состав Бензиновый растворитель
Тип упаковки Канистра
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область использования
Для быстрого удаления остатков масла/смазки, сажи, пыли на автомобиле, дисковых и барабанных тормозах, корпусах двигателя и коробки передач и т.д.
Отзывов (6) arrow_down
Тімур Алієв 06.01.2024

Дуже великий об'єм, вистачить на довго, також порадувало те, що очисник не містить силіконів. Дуже добре для роботи з фарбами, резиною та пластмасою!

Захар 20.01.2024

Дуже вигідна пропозиція, звісно що буду купувати ще багато разів. З такою кількістю очисника ніякі залищки пилу, жиру, масла чи сажі не страшні)

Игнат 11.01.2024

Суперское предложение, количество очень порадовало и в работе проявил себя более чем хорошо.

Максим 27.01.2024

Чотінький очисник, кількість 5 літрів це просто шось із чимось, мені цього на все життя вистачить, дякую!

Вячеслав 05.02.2024

Отличный очиститель! Быстро и эффективно удаляет любые загрязнения, будь то масло, смазка, сажа или пыль. Не оставляет следов и не повреждает поверхности. Удобный в использовании, имеет приятный запах. Рекомендую всем!

Владлен 23.02.2024

Купил этот очиститель для своего гаража. Использую его для очистки различных инструментов, деталей и поверхностей. Очиститель отлично справляется с грязью, маслом, смазкой и другими загрязнениями. Он быстро испаряется и не оставляет следов. Мне нравится, что он не имеет резкого запаха. Буду покупать еще.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
65.05 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии