Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці для дротяного троса
Фото - 2 - Ножиці для дротяного троса
Фото - 3 - Ножиці для дротяного троса
Фото - 1 - Ножиці для дротяного троса
Фото - 2 - Ножиці для дротяного троса
Фото - 3 - Ножиці для дротяного троса

Ножиці для дротяного троса (071403601)

Ножиці для дротяного троса, універсальні НОЖИЦІ-ДЛЯ-КАНАТА-UNI
Номер товару 071403601
Немає в наявності
Ціна:
4150.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання кабелів, дротяного троса і сталевого дроту.
Довжина 190 мм
Діаметр різу струни, макс. 2,5 мм
Діаметр зрізу дроту зі сталі 19 HRC, макс. 4 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 5 мм
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 5 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 7 мм
Область застосування Дротяний трос, дротове огородження

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання кабелів, дротяного троса і сталевого дроту.
Характеристики arrow_down
Довжина 190 мм
Діаметр різу струни, макс. 2,5 мм
Діаметр зрізу дроту зі сталі 19 HRC, макс. 4 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 5 мм
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 5 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 7 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Дротяний трос, дротове огородження
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
2.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити