Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці по металу BERLIN, праві
Фото - 1 - Ножиці по металу BERLIN, праві

Ножиці по металу BERLIN, праві (07140315)

Ножиці по металу BERLIN, праві -арт. 071403 15
Номер товару 07140315
В наявності
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал, що обробляється:

  • По сталі;

Матеріал губок:

  • Сталь;

Призначення:

  • Для правого різання;

Тип товару:

  • Ножові;

Товщина різання:

  • Листова сталь до 1 мм;

Конструкція:

  • Вигнута;
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1 мм
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина ріжучої кромки 60 мм
Виконання Праворіж.
Область застосування Для прямої різання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал, що обробляється:

  • По сталі;

Матеріал губок:

  • Сталь;

Призначення:

  • Для правого різання;

Тип товару:

  • Ножові;

Товщина різання:

  • Листова сталь до 1 мм;

Конструкція:

  • Вигнута;
Характеристики arrow_down
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1 мм
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина ріжучої кромки 60 мм
Виконання Праворіж.
Застосування arrow_down
Область застосування Для прямої різання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
27.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення