Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU
Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU
Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU
Версії товару Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Технічна інформація
| Розмір взуття Великобританія | 10 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 44 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Розмір взуття Великобританія | 10,5 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Технічна інформація
| Розмір взуття Великобританія | 11 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 46 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7.5 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Розмір взуття Великобританія | 8 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 5730.54 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 14327.16 грн |
Низьке захисне взуття SB Electric P E FOWRU від Wurth
Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.
Спосіб застосування
Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.
Основні характеристики
- Стандарт захисту: SB
- Матеріал верху: натуральна шкіра
- Матеріал підкладки: текстиль
- Підошва: поліуретан
- Захисні елементи: сталеві підноски, захист від перфорації, ізоляційна підошва
Особливості
- Висока якість матеріалів та виготовлення
- Надійний захист ніг від травм
- Зручний дизайн
Особливості використання
Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:
- У приміщеннях та на відкритому повітрі
- Під час роботи з гострими предметами
- Під час роботи з електроустаткуванням
- Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
- Під час роботи в умовах підвищеної вологості
Навіщо цей товар
Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які наражаються на ризик травмування ніг. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.
Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця
При виборі низьких захисних черевиків SB Electric P E FO WRU від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:
- Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
- Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
- Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.
Додаткові переваги
Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth має низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:
- Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
- Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
- Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.