Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.40
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.40
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.40 (M414011040)
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC SB, композитний носок, сірі, пара, р.40, MODYF -арт. M414011040
Номер товару M414011040
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
5730.54 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого стояння на колінах.
- Особливо рекомендується для електриків завдяки ізолюючій підошві.
- Дихаюча замша, тканинні вставки
- Внутрішня підкладка з тканини, ремінець, що знімається з високоякісної мікрофібри.
- Захисні підноски зі скловолокна, тканинний захист від перфорації
- Нековзна ізолююча поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191, гнучкий завдяки еластичним вставкам
- CORDURA®, без вмісту металу, зроблено в ЄС
прибл. 570 г на взуття 42 розміри
Таблиця розмірів
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Інформація про продукт
Опис
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого стояння на колінах.
- Особливо рекомендується для електриків завдяки ізолюючій підошві.
- Дихаюча замша, тканинні вставки
- Внутрішня підкладка з тканини, ремінець, що знімається з високоякісної мікрофібри.
- Захисні підноски зі скловолокна, тканинний захист від перфорації
- Нековзна ізолююча поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191, гнучкий завдяки еластичним вставкам
- CORDURA®, без вмісту металу, зроблено в ЄС
прибл. 570 г на взуття 42 розміри
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття Великобританія | 7 |
| Категорія захисту | SB |
| Типове позначення | Stretch X |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Кросівки захисні STERTCH X ELECTRIC, SB, композитний носок, сірі, пара, р.41
Немає відгуків про цей товар.