Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 1 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 2 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 3 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 4 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 5 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 6 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 7 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 8 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 1 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 2 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 3 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 4 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 5 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 6 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 7 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF
Фото - 8 - Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF

Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF (M418099043)

Черевики захисні STRETCH X, низькі, S3 GREY, пара, розмір 43, MODYF -арт. M418099043
Номер товару M418099043
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Це водовідштовхувальне захисне взуття S3 забезпечує захист і робить ходьбу легкою, як пір'їнка, завдяки шкарпетці зі скловолокна. Стабільні та гнучкі еластичні вставки CORDURA® також спрощують роботу на колінах та полегшують усі робочі завдання.
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Замша з текстильною вставкою
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Це водовідштовхувальне захисне взуття S3 забезпечує захист і робить ходьбу легкою, як пір'їнка, завдяки шкарпетці зі скловолокна. Стабільні та гнучкі еластичні вставки CORDURA® також спрощують роботу на колінах та полегшують усі робочі завдання.
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Замша з текстильною вставкою
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!