Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 1 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 2 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 3 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 4 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 5 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 6 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 1 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 2 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 3 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 4 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 5 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Фото - 6 - Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43

Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43 (M416134043)

Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43, MODYF -арт. M416134043
Номер товару M416134043
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисне взуття S1P не залишає сумніві! Воно виглядає як сучасне спортивне взуття, легке та забезпечує максимальний захист. Надлегке дихаюче мікроволокно Внутрішня підкладка з сітки Захисні сталеві вкладки, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисне взуття S1P не залишає сумніві! Воно виглядає як сучасне спортивне взуття, легке та забезпечує максимальний захист. Надлегке дихаюче мікроволокно Внутрішня підкладка з сітки Захисні сталеві вкладки, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -57 %
2700 грн/шт
1161.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності