Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130 (07144102)

Інструмент для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130, 8-13 mm
Номер товару 07144102
В наявності
Ціна:
1080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130 для швидкої та точної обробки кабелів

Не потребує регулювання глибини різання

  • 4-лезова конструкція зменшує зусилля під час роботи та підвищує точність різання
  • Леза з покриттям із нітриду титану забезпечують вищу швидкість різання та тривалий строк служби
  • Фіксатор для безпечного зберігання інструмента
  • Механізм блокування запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Вироблено в Німеччині
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний, Червоний
Довжина x Ширина x Висота 124 x 35 x 25 мм
Типове позначення AM 130

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-E90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F та H07RR-F.

Може використовуватися під час монтажу електроустановчих виробів у підрозетниках для суцільних стін, порожнистих перегородок та бетонних конструкцій.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130 для швидкої та точної обробки кабелів

Не потребує регулювання глибини різання

  • 4-лезова конструкція зменшує зусилля під час роботи та підвищує точність різання
  • Леза з покриттям із нітриду титану забезпечують вищу швидкість різання та тривалий строк служби
  • Фіксатор для безпечного зберігання інструмента
  • Механізм блокування запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Вироблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний, Червоний
Довжина x Ширина x Висота 124 x 35 x 25 мм
Типове позначення AM 130
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-E90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F та H07RR-F.

Може використовуватися під час монтажу електроустановчих виробів у підрозетниках для суцільних стін, порожнистих перегородок та бетонних конструкцій.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт