Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 1 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 2 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 3 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 1 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 2 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130
Фото - 3 - Нож для удаления внешней изоляции AM 130

Нож для удаления внешней изоляции AM 130 (07144102)

Нож для удаления внешней изоляции AM 130, 8-13MM
Номер товара 07144102
В наличии
Цена:
1080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Нож для снятия внешней изоляции кабеля AM 130 для быстрой и точной обработки кабелей

Не требуется регулировка глубины резки

  • 4-лезвийная конструкция уменьшает усилия во время работы и повышает точность резки
  • Лезвия с покрытием из нитрида титана обеспечивают более высокую скорость резания и длительный срок службы
  • Фиксатор для безопасного хранения инструмента
  • Механизм блокировки предотвращает случайное открывание инструмента
  • Произведено в Германии
Диаметр кабеля, мин./макс. 8-13 мм
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Длина x ширина x высота 124 x 35 x 25 мм
Типовое обозначение AM 130

Применение

Подходит для снятия внешней изоляции кабелей NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-E90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F и H07RR-F.

Может использоваться при монтаже электроустановочных изделий в подрозетниках для сплошных стен, полых перегородок и бетонных конструкций.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Нож для снятия внешней изоляции кабеля AM 130 для быстрой и точной обработки кабелей

Не требуется регулировка глубины резки

  • 4-лезвийная конструкция уменьшает усилия во время работы и повышает точность резки
  • Лезвия с покрытием из нитрида титана обеспечивают более высокую скорость резания и длительный срок службы
  • Фиксатор для безопасного хранения инструмента
  • Механизм блокировки предотвращает случайное открывание инструмента
  • Произведено в Германии
Характеристики arrow_down
Диаметр кабеля, мин./макс. 8-13 мм
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Длина x ширина x высота 124 x 35 x 25 мм
Типовое обозначение AM 130
Применение arrow_down

Применение

Подходит для снятия внешней изоляции кабелей NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-E90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F и H07RR-F.

Может использоваться при монтаже электроустановочных изделий в подрозетниках для сплошных стен, полых перегородок и бетонных конструкций.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте