Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 2 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 3 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 4 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 5 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 6 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 7 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 8 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 9 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 1 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 2 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 3 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 4 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 5 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 6 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 7 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 8 - Нівелір лазерний лінійний CG19S
Фото - 9 - Нівелір лазерний лінійний CG19S

Нівелір лазерний лінійний CG19S (5709300045)

Нівелір лазерний лінійний CG19S -арт. 5709300045
Номер товару 5709300045
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
20808 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Самовирівнювання та функція фіксації

  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
  • Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

    Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний) і точки схилу (1 верхня і 1 нижня)

  • Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання
  • Опорні точки схилу ідеально підходять для монтажу сталевих каркасів, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) та електричних систем

    Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці

  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

    IP54

  • Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

    Робота з приймачем

  • З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
  • Сумісний з більшістю моделей приймачів
  • Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

    Примітка
    Комплектація:

  • 1x Нівелір лазерний лінійний
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою
  • Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Висота 100 мм
    Довжина 122 мм
    Клас лазера 2
    Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2 мм/10м
    Діапазон дії без приймача 30 м
    Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
    Діапазон дії із приймачем 50 м
    Ширина 63 мм
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Область застосування Розведення труб або вирівнювання в будівництві або оздобленні; виготовлення меблів, прокладання трубопроводів, монтаж електропроводки тощо

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

    Самовирівнювання та функція фіксації

  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
  • Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

    Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний) і точки схилу (1 верхня і 1 нижня)

  • Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання
  • Опорні точки схилу ідеально підходять для монтажу сталевих каркасів, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) та електричних систем

    Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці

  • Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

    IP54

  • Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

    Робота з приймачем

  • З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
  • Сумісний з більшістю моделей приймачів
  • Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

    Примітка
    Комплектація:

  • 1x Нівелір лазерний лінійний
  • 1x Універсальний кронштейн
  • 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
  • 1x мішень, 1 кабель type C
  • 1x інструкція з експлуатації
  • Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою
  • Характеристики arrow_down
    Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
    Висота 100 мм
    Довжина 122 мм
    Клас лазера 2
    Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2 мм/10м
    Діапазон дії без приймача 30 м
    Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
    Діапазон дії із приймачем 50 м
    Ширина 63 мм
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Застосування arrow_down
    Область застосування Розведення труб або вирівнювання в будівництві або оздобленні; виготовлення меблів, прокладання трубопроводів, монтаж електропроводки тощо
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2769.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -30 %
    118.8 грн/шт
    83.16 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    42 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 5 шт
    Купити
    508.8 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    5400 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    144 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    6.36 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити
    Знижка -14.9 %
    39.36 грн/шт
    33.48 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити