Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 1 - Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 2 - Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 3 - Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 1 - Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 2 - Диск нейлоновий флісовий, малий
Фото - 3 - Диск нейлоновий флісовий, малий

Диск нейлоновий флісовий, малий (06732275)

Диск зачисний NYL-FLC-D75MM -арт. 067322 75
Номер товару 06732275
Немає в наявності
Ціна:
372.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сумісність з системою 3M Roloc Шліфувальне зерно: Карбід кремнію Універсальна відкрита структура флісу Ідеально адаптується під геометрію деталі Ні забивання через поверхневого стирання Не містить корозійних металів Ні забруднення поверхонь матеріалу Примітка Слід застосовувати невеликі абразиви з контактним кутом 10-15 °. Перевищення максимальної допустимої частоти обертання неприпустимо. Роботу виконувати тільки при наявності відповідного засобів захисту, включаючи захисні окуляри, рукавиці, засоби захисту органів слуху та ін. Дотримуйтесь інструкції по застосуванню і техніці безпеки
Рекомендована частота обертання 10000 об/хв
Частота обертання, макс. 11000 об/хв
Діаметр (Ø) 75 мм
Колір Чорний
Область застосування Для видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол, клею, залишків прокладок, цементу і бетону, а також для очищення і машинної обробки до і після зварювання. Оброблювані матеріали: Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сумісність з системою 3M Roloc Шліфувальне зерно: Карбід кремнію Універсальна відкрита структура флісу Ідеально адаптується під геометрію деталі Ні забивання через поверхневого стирання Не містить корозійних металів Ні забруднення поверхонь матеріалу Примітка Слід застосовувати невеликі абразиви з контактним кутом 10-15 °. Перевищення максимальної допустимої частоти обертання неприпустимо. Роботу виконувати тільки при наявності відповідного засобів захисту, включаючи захисні окуляри, рукавиці, засоби захисту органів слуху та ін. Дотримуйтесь інструкції по застосуванню і техніці безпеки
Характеристики arrow_down
Рекомендована частота обертання 10000 об/хв
Частота обертання, макс. 11000 об/хв
Діаметр (Ø) 75 мм
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол, клею, залишків прокладок, цементу і бетону, а також для очищення і машинної обробки до і після зварювання. Оброблювані матеріали: Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3600 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити