Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Навушники захисні складані WJ32
Фото - 1 - Навушники захисні складані WJ32
Фото - 2 - Навушники захисні складані WJ32
Фото - 1 - Навушники захисні складані WJ32
Фото - 2 - Навушники захисні складані WJ32

Навушники захисні складані WJ32 (0899300121)

Навушники складані WJ32, EN352-1, SNR 32 dB, червоні -арт. 0899300121
Номер товару 0899300121
В наявності
Ціна:
492 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складані захисні навушники зі зручною посадкою
  • Складана конструкція для зручного транспортування та зберігання
  • Multi-fit - один розмір підходить для всіх
  • М'які пінопластові амбушури для комфорту та надійної фіксації
  • Відповідають стандарту EN352-1
  • Відповідають стандарту AS/NZS 1270:2002, клас 5, SLC80: 30
  • SNR 32 дБ
Рівень затухання L 23 дБ
Рівень затухання M 31 дБ
Рівень затухання SNR 32 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарти EN 352-1, AS/NZS 1270

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складані захисні навушники зі зручною посадкою
  • Складана конструкція для зручного транспортування та зберігання
  • Multi-fit - один розмір підходить для всіх
  • М'які пінопластові амбушури для комфорту та надійної фіксації
  • Відповідають стандарту EN352-1
  • Відповідають стандарту AS/NZS 1270:2002, клас 5, SLC80: 30
  • SNR 32 дБ
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 23 дБ
Рівень затухання M 31 дБ
Рівень затухання SNR 32 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарти EN 352-1, AS/NZS 1270
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
311.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити