Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 1 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 2 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 3 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 4 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 5 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 1 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 2 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 3 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 4 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S
Фото - 5 - Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S (5709300936)

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4 дюйма -арт. 5709300936
Номер товару 5709300936
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
979.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Призначений для монтажу на стельову рейку
  • Сумісний з універсальними кронштейнами PV9, PV14, PV14S
  • Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
  • Призначений для монтажу на стельову рейку
  • Сумісний з універсальними кронштейнами PV9, PV14, PV14S
  • Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення
  • Характеристики arrow_down
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    48.72 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    26.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення