Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Манометр для підкачки шин
Фото - 1 - Манометр для підкачки шин
Фото - 1 - Манометр для підкачки шин

Манометр для підкачки шин (0715541070)

Пристрій для підкачки шин з аналоговим манометром 0.5-12BAR, 1 / 4IN
Номер товару 0715541070
В наявності
Ціна:
4020 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний і функціональний пристрій для підкачки шин, допущений до використання під час контролю тахографів
Міцна конструкція
  • Корпус з ударостійкого пластику з гумовим кожухом для захисту від пошкоджень
  • Підходить для щоденного професійного використання

Зручність у роботі
  • Кнопки «+ / –» для простого та точного керування тиском
  • Легкий і зрозумілий принцип експлуатації

Точний контроль тиску
  • Оснащений прецизійним аналоговим манометром
  • Забезпечує надійне вимірювання тиску в шинах

Відповідність вимогам
  • Схвалений відповідно до вимог EEC (EC)
  • Допущений для використання під час перевірок тахографів
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 - 50 °C
Точність вимірювання тиску 0,1 бар
Діапазон вимірювання тиску, мін./макс. 0,5-12 бар
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Діапазон вимірювання тиску, макс. 12 бар
Робочий тиск, макс. 16 бар
Довжина шлангу 530 мм
Вага виробу (1 шт.) 1,000 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний і функціональний пристрій для підкачки шин, допущений до використання під час контролю тахографів
Міцна конструкція
  • Корпус з ударостійкого пластику з гумовим кожухом для захисту від пошкоджень
  • Підходить для щоденного професійного використання

Зручність у роботі
  • Кнопки «+ / –» для простого та точного керування тиском
  • Легкий і зрозумілий принцип експлуатації

Точний контроль тиску
  • Оснащений прецизійним аналоговим манометром
  • Забезпечує надійне вимірювання тиску в шинах

Відповідність вимогам
  • Схвалений відповідно до вимог EEC (EC)
  • Допущений для використання під час перевірок тахографів
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 - 50 °C
Точність вимірювання тиску 0,1 бар
Діапазон вимірювання тиску, мін./макс. 0,5-12 бар
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Діапазон вимірювання тиску, макс. 12 бар
Робочий тиск, макс. 16 бар
Довжина шлангу 530 мм
Вага виробу (1 шт.) 1,000 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
474.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
51000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити