Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 2 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 3 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 4 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 5 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 2 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 3 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 4 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 5 - Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG (096513036)

Набір головок наскрізних торцевих MULTI, з тріскачкою з шарніром, 36 шт. -арт. 096513 036
Номер товару 096513036
В наявності
Ціна:
7272 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Огляд Wurth MULTI-36TLG

Набір інструментів Wurth MULTI-36TLG 096513036 є універсальним та продуманим комплектом для роботи з різьбовими з'єднаннями, що мають різні види профілю та складне розташування. У набір входить 36 інструментів, серед яких наскрізні торцеві головки, біті з найбільш поширеними типорозмірами, подовжувач та три перехідники для тріскачки.

Цей набір має розширену функціональність за рахунок наявності наскрізної шарнірної тріскачки, а також наскрізних торцевих головок та подовжувача, які дають можливість працювати з гайками на довгих стрижнях або подовженими деталями різьбових з'єднань.

Профіль торцевих головок Spline представлений у вигляді 12-ти променевої зірки з тупими гранями. Такий шліц універсальний, з його допомогою можна працювати з 5 різними формами різьбових з'єднань: 6-гранний, 12-гранний, Spline, Torx і навіть квадрат. Також головки придатні для роботи з кріпленнями, пошкодженими на 70%.

Оскільки головки мають наскрізний отвір, вони фіксуються в тріскачці не звичним внутрішнім квадратом, а шестигранним зовнішнім профілем.

Для тріскачки в комплекті поставляються три перехідники з квадратами 1/4", 1/2" та 3/8", за допомогою яких тріскачка перетворюється на класичну і придатна для роботи зі стандартними торцевими головками, бітами та допоміжними інструментами.

>

Головка тріскачки оснащена храповиком на 72 зуби, а також має невелику товщину, що разом із шарніром дає можливість діставати кріплення в метах з найбільш утрудненим доступом.

Комплектація:

  • наскрізна тріскачка з реверсом та шарніром
  • подовжувач, 75 мм
  • торцеві головки з профілем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/4"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 3/8"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/2"

Біти:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 36 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Огляд Wurth MULTI-36TLG

Набір інструментів Wurth MULTI-36TLG 096513036 є універсальним та продуманим комплектом для роботи з різьбовими з'єднаннями, що мають різні види профілю та складне розташування. У набір входить 36 інструментів, серед яких наскрізні торцеві головки, біті з найбільш поширеними типорозмірами, подовжувач та три перехідники для тріскачки.

Цей набір має розширену функціональність за рахунок наявності наскрізної шарнірної тріскачки, а також наскрізних торцевих головок та подовжувача, які дають можливість працювати з гайками на довгих стрижнях або подовженими деталями різьбових з'єднань.

Профіль торцевих головок Spline представлений у вигляді 12-ти променевої зірки з тупими гранями. Такий шліц універсальний, з його допомогою можна працювати з 5 різними формами різьбових з'єднань: 6-гранний, 12-гранний, Spline, Torx і навіть квадрат. Також головки придатні для роботи з кріпленнями, пошкодженими на 70%.

Оскільки головки мають наскрізний отвір, вони фіксуються в тріскачці не звичним внутрішнім квадратом, а шестигранним зовнішнім профілем.

Для тріскачки в комплекті поставляються три перехідники з квадратами 1/4", 1/2" та 3/8", за допомогою яких тріскачка перетворюється на класичну і придатна для роботи зі стандартними торцевими головками, бітами та допоміжними інструментами.

>

Головка тріскачки оснащена храповиком на 72 зуби, а також має невелику товщину, що разом із шарніром дає можливість діставати кріплення в метах з найбільш утрудненим доступом.

Комплектація:

  • наскрізна тріскачка з реверсом та шарніром
  • подовжувач, 75 мм
  • торцеві головки з профілем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/4"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 3/8"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/2"

Біти:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 36 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності