Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 2 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 3 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 4 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 5 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 2 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 3 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 4 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Фото - 5 - Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG (096513036)

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG Сквозной торцевой ключ в ассорт. 36 шт. НАБОР-ИНСТРУМЕНТА-36 ШТ
Номер товара 096513036
В наличии
Цена:
7272 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Обзор Wurth MULTI-36TLG

Набор инструментов Wurth MULTI-36TLG 096513036 является универсальным и продуманным комплектом для работы с резьбовыми соединениями, имеющими различные виды профиля и сложное расположение. В набор входит 36 инструментов, среди которых сквозные торцевые головки, биты с наиболее распространенными типоразмерами, удлинитель и три переходника для трещотки.

Данный набор имеет расширенную функциональность за счет наличия сквозной шарнирной трещотки, а также сквозных торцевых головок и удлинителя, которые дают возможность работать с гайками на длинных стержнях или удлиненными деталями резьбовых соединений.

Профиль торцевых головок Spline, представлен в виде 12-ти лучевой звезды с тупыми гранями. Такой шлиц универсален, с его помощью можно работать с 5-ю разными формами резьбовых соединений: 6-гранный, 12-гранный, Spline, Torx и даже квадрат. Также головки пригодны к работе с крепежами, поврежденными на 70%.

Так как головки имеют сквозное отверстие, они фиксируются в трещотке не привычным внутренним квадратом, а шестигранным внешним профилем.

Для трещотки в комплекте поставляется три переходника с квадратами 1/4", 1/2" и 3/8", при помощи которых трещотка превращается в классическую и пригодна для работы со стандартными торцевыми головками, битами и вспомогательными инструментами.

Головка трещотки оснащена храповиком на 72 зуба, а также имеет небольшую толщину, что вместе с шарниром дает возможность доставать крепежи в метах с наиболее затруднённым доступом.

Комплектация:

  • сквозная трещотка с реверсом и шарниром
  • удлинитель, 75 мм
  • торцевые головки с профилем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • переходник для трещотки на квадрат 1/4"
  • переходник для трещотки на квадрат 3/8"
  • переходник для трещотки на квадрат 1/2"

Биты:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 36 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Обзор Wurth MULTI-36TLG

Набор инструментов Wurth MULTI-36TLG 096513036 является универсальным и продуманным комплектом для работы с резьбовыми соединениями, имеющими различные виды профиля и сложное расположение. В набор входит 36 инструментов, среди которых сквозные торцевые головки, биты с наиболее распространенными типоразмерами, удлинитель и три переходника для трещотки.

Данный набор имеет расширенную функциональность за счет наличия сквозной шарнирной трещотки, а также сквозных торцевых головок и удлинителя, которые дают возможность работать с гайками на длинных стержнях или удлиненными деталями резьбовых соединений.

Профиль торцевых головок Spline, представлен в виде 12-ти лучевой звезды с тупыми гранями. Такой шлиц универсален, с его помощью можно работать с 5-ю разными формами резьбовых соединений: 6-гранный, 12-гранный, Spline, Torx и даже квадрат. Также головки пригодны к работе с крепежами, поврежденными на 70%.

Так как головки имеют сквозное отверстие, они фиксируются в трещотке не привычным внутренним квадратом, а шестигранным внешним профилем.

Для трещотки в комплекте поставляется три переходника с квадратами 1/4", 1/2" и 3/8", при помощи которых трещотка превращается в классическую и пригодна для работы со стандартными торцевыми головками, битами и вспомогательными инструментами.

Головка трещотки оснащена храповиком на 72 зуба, а также имеет небольшую толщину, что вместе с шарниром дает возможность доставать крепежи в метах с наиболее затруднённым доступом.

Комплектация:

  • сквозная трещотка с реверсом и шарниром
  • удлинитель, 75 мм
  • торцевые головки с профилем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • переходник для трещотки на квадрат 1/4"
  • переходник для трещотки на квадрат 3/8"
  • переходник для трещотки на квадрат 1/2"

Биты:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 36 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить