Налобний ліхтар
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Налобний ліхтар |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Налобна лампа Wurth: ваш надійний помічник у темряві
Налобна лампа Wurth – це незамінний інструмент для роботи в умовах обмеженої видимості. Вона використовується у різних сферах:
- Будівництво: при монтажі, ремонті, електромонтажних роботах.
- Автомобілебудування: під час ремонту та обслуговування автомобілів.
- Промисловість: при роботі на верстатах, конвеєрах, у складських приміщеннях.
- Побут: при ремонті будинку, в поході, на рибалці, на дачі.
На що звернути увагу при покупці
- Яскравість: налобна лампа повинна мати достатню яскравість для освітлення робочої зони.
- Режими роботи: лампа повинна мати кілька режимів роботи, щоб можна було вибрати оптимальний варіант для різних умов.
- Тип живлення: налобні лампи можуть бути акумуляторними або батарейними.
- Зручність носіння: лампа повинна бути легкою та зручно сидіти на голові.
Основні характеристики
- Яскравість: до 300 люмен
- Режими роботи: 3 режими (максимальний, економний, миготливий)
- Тип живлення: акумуляторний
- Час роботи: до 6 годин
- Водонепроникність: IP65
- Ударостійкість: IK07
Особливості використання
- Перед використанням налобної лампи необхідно зарядити акумулятор.
- Лампу необхідно надягати на голову таким чином, щоб світловий потік був спрямований на робочу зону.
- Під час роботи з лампою необхідно дотримуватись заходів безпеки: не спрямовувати світловий потік в очі собі та іншим людям.
Переваги
- Вільні руки: налобна лампа дозволяє працювати обома руками, оскільки вона фіксується на голові.< /li>
- Яскраве світло: налобна лампа забезпечує яскраве освітлення робочої зони.
- Зручність використання: налобна лампа легка та зручна у використанні.
- Надійність: налобна лампа Wurth виготовлена з високоякісних матеріалів і має тривалий термін служби.
Налобна лампа Wurth – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та практичний інструмент для роботи в темряві.