Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Налобная лампа

Топ товаров, что покупаются

434.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Налобная лампа
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Налобная лампа Wurth: ваш надежный помощник в темноте

Налобная лампа Wurth – это незаменимый инструмент для работы в условиях ограниченной видимости. Она используется в различных сферах:

  • Строительство: при монтаже, ремонте, электромонтажных работах.
  • Автомобилестроение: при ремонте и обслуживании автомобилей.
  • Промышленность: при работе на станках, конвейерах, в складских помещениях.
  • Быт: при ремонте дома, в походе, на рыбалке, на даче.

На что обратить внимание при покупке

  • Яркость: налобная лампа должна иметь достаточную яркость для освещения рабочей зоны.
  • Режимы работы: лампа должна иметь несколько режимов работы, чтобы можно было выбрать оптимальный вариант для разных условий.
  • Тип питания: налобные лампы могут быть аккумуляторными или батареечными.
  • Удобство ношения: лампа должна быть легкой и удобно сидеть на голове.

Основные характеристики

  • Яркость: до 300 люмен
  • Режимы работы: 3 режима (максимальный, экономный, мигающий)
  • Тип питания: аккумуляторный
  • Время работы: до 6 часов
  • Водонепроницаемость: IP65
  • Ударопрочность: IK07

Особенности использования

  • Перед использованием налобной лампы необходимо зарядить аккумулятор.
  • Лампу необходимо надевать на голову таким образом, чтобы световой поток был направлен на рабочую зону.
  • При работе с лампой необходимо соблюдать меры безопасности: не направлять световой поток в глаза себе и другим людям.

Преимущества

  • Свободные руки: налобная лампа позволяет работать обеими руками, так как она фиксируется на голове.
  • Яркий свет: налобная лампа обеспечивает яркое освещение рабочей зоны.
  • Удобство использования: налобная лампа легка и удобна в использовании.
  • Надежность: налобная лампа Wurth изготовлена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы.

Налобная лампа Wurth – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный инструмент для работы в темноте.