Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 1 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 2 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 3 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 4 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 1 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 2 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 3 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Фото - 4 - Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm

Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm (0827809353)

Ліхтарик-прищіпка LED-IP20-CR2032 -арт. 0827809353
Номер товару 0827809353
Немає в наявності
Ціна:
434.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Портативний світлодіодний ліхтарик на батарейках (CR2032, 2 шт.) був розроблений за допомогою технології COB (чіп на борту), яка забезпечує велику площу освітлення Портативне (бездротове) та малогабаритне обладнання, що ідеально підходить для місць з недостатнім освітленням. Він має затискний пристрій, що дозволяє спрямовувати промінь світла на місце перегляду, залишаючи руки вільними для виконання роботи
  • Легка та надійна фіксація на козирці
  • Джерело світла COB забезпечує світловий потік 50 люменів
  • Просте рішення освітлення для бігу, риболовлі, піших походів та blackout
  • Регулювання кута нахилу освітлення в межах 90 градусів
  • В комплекті із 2 батарейками CR2032
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Світовий період 5 год
Ступінь захисту IP IP 20
Світловий потік 50 лм
Позначення акумулятора / батареї CR 2032 (літієвий)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Портативний світлодіодний ліхтарик на батарейках (CR2032, 2 шт.) був розроблений за допомогою технології COB (чіп на борту), яка забезпечує велику площу освітлення Портативне (бездротове) та малогабаритне обладнання, що ідеально підходить для місць з недостатнім освітленням. Він має затискний пристрій, що дозволяє спрямовувати промінь світла на місце перегляду, залишаючи руки вільними для виконання роботи
  • Легка та надійна фіксація на козирці
  • Джерело світла COB забезпечує світловий потік 50 люменів
  • Просте рішення освітлення для бігу, риболовлі, піших походів та blackout
  • Регулювання кута нахилу освітлення в межах 90 градусів
  • В комплекті із 2 батарейками CR2032
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Світовий період 5 год
Ступінь захисту IP IP 20
Світловий потік 50 лм
Позначення акумулятора / батареї CR 2032 (літієвий)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити