Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка захисна на центральну консоль
Фото - 1 - Накидка захисна на центральну консоль
Фото - 2 - Накидка захисна на центральну консоль
Фото - 1 - Накидка захисна на центральну консоль
Фото - 2 - Накидка захисна на центральну консоль

Накидка захисна на центральну консоль (18890990385)

Накидка захисна на центральну консоль, нейлон, 460х720 mm -арт. 18890990385
Номер товару 18890990385
В наявності
Ціна:
1009.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисна накидка на центральну консоль призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних, ремонтних або діагностичних робіт в салоні автомобіля
Виготовлена з міцного нейлону, накидка забезпечує надійний захист поверхонь центральної консолі та прилеглих елементів інтер’єру від інструментів, дрібних деталей і механічного контакту.
Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що гарантує стабільне розміщення накидки без зміщення під час роботи.
Оптимальна форма та збільшена площа покриття роблять її зручною у використанні для більшості легкових автомобілів.

  • Захист центральної консолі від подряпин і забруднень
  • Міцний та зносостійкий нейлон
  • Нековзка підкладка зі спіненого матеріалу
  • Стабільне розташування без зсувів
  • Підходить для сервісних і ремонтних робіт в салоні авто
  • Колір: чорний
  • Розмір 460 × 720 мм
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 460 x 720 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисна накидка на центральну консоль призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних, ремонтних або діагностичних робіт в салоні автомобіля
Виготовлена з міцного нейлону, накидка забезпечує надійний захист поверхонь центральної консолі та прилеглих елементів інтер’єру від інструментів, дрібних деталей і механічного контакту.
Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що гарантує стабільне розміщення накидки без зміщення під час роботи.
Оптимальна форма та збільшена площа покриття роблять її зручною у використанні для більшості легкових автомобілів.

  • Захист центральної консолі від подряпин і забруднень
  • Міцний та зносостійкий нейлон
  • Нековзка підкладка зі спіненого матеріалу
  • Стабільне розташування без зсувів
  • Підходить для сервісних і ремонтних робіт в салоні авто
  • Колір: чорний
  • Розмір 460 × 720 мм
Характеристики arrow_down
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 460 x 720 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3041.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити