Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка защитная на центральную консоль
Фото - 1 - Накидка защитная на центральную консоль
Фото - 2 - Накидка защитная на центральную консоль
Фото - 1 - Накидка защитная на центральную консоль
Фото - 2 - Накидка защитная на центральную консоль

Накидка защитная на центральную консоль (18890990385)

Накидка защитная на центральную консоль, нейлон, 460х720 mm -арт. 18890990385
Номер товара 18890990385
В наличии
Цена:
1009.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защитная накидка на центральную консоль предназначена для предотвращения царапин, потертостей и загрязнений во время сервисных, ремонтных или диагностических работ в салоне автомобиля
Изготовлена из прочного нейлона, накидка обеспечивает надежную защиту поверхностей центральной консоли и прилегающих элементов интерьера от инструментов, мелких деталей и механического контакта. Обратная сторона выполнена из нескользкого вспененного материала, что гарантирует стабильное размещение накидки без смещения во время работы. большинства легковых автомобилей.

  • Защита центральной консоли от царапин и загрязнений
  • Прочный и износостойкий нейлон
  • Нескользящая подкладка из вспененного материала
  • Стабильное расположение без оползней
  • Подходит для сервисных и ремонтных работ в салоне авто
  • Цвет: черный
  • Размер 460 × 720 мм
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 460 x 720 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Защитная накидка на центральную консоль предназначена для предотвращения царапин, потертостей и загрязнений во время сервисных, ремонтных или диагностических работ в салоне автомобиля
Изготовлена из прочного нейлона, накидка обеспечивает надежную защиту поверхностей центральной консоли и прилегающих элементов интерьера от инструментов, мелких деталей и механического контакта. Обратная сторона выполнена из нескользкого вспененного материала, что гарантирует стабильное размещение накидки без смещения во время работы. большинства легковых автомобилей.

  • Защита центральной консоли от царапин и загрязнений
  • Прочный и износостойкий нейлон
  • Нескользящая подкладка из вспененного материала
  • Стабильное расположение без оползней
  • Подходит для сервисных и ремонтных работ в салоне авто
  • Цвет: черный
  • Размер 460 × 720 мм
Характеристики arrow_down
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 460 x 720 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте