Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE

Набір викруток з Т-подібною рукояткою 7 шт., RED STRIPE (5751914062)

Набір викруток з Т-подібною рукояткою, вн.шестигран. з кулькою, 7 предметів, RED STRIPE -арт. 5751914062
Номер товару 5751914062
В наявності
Ціна:
1628.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Т-подібна конструкція рукоятки дозволяє досягти дуже високого і точного крутного моменту для затягування деталей без зусиль, для зняття непоступливих гвинтів, незалежно від того, чи вони застрягли, чи заклинило, чи важкодоступні. Надзвичайно популярні в технічному обслуговуванні автомобілів і велосипедів, а також при складанні меблів. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету.

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями..

Шестигранний стержень дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

Немагнітний наконечник Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Комплектація HEX2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Т-подібна конструкція рукоятки дозволяє досягти дуже високого і точного крутного моменту для затягування деталей без зусиль, для зняття непоступливих гвинтів, незалежно від того, чи вони застрягли, чи заклинило, чи важкодоступні. Надзвичайно популярні в технічному обслуговуванні автомобілів і велосипедів, а також при складанні меблів. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету.

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями..

Шестигранний стержень дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

Немагнітний наконечник Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Комплектація HEX2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -41.2 %
362.4 грн/шт
213.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1224 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
47.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити