Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток VDE з торцевим ключем
Фото - 1 - Набір викруток VDE з торцевим ключем
Фото - 1 - Набір викруток VDE з торцевим ключем

Набір викруток VDE з торцевим ключем (061393666)

Набір викруток VDE під гвинт з шестигранною головкою, 6 шт. ZEBRA -арт. 061393666
Номер товару 061393666
В наявності
Ціна:
4140 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
6 шт.: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13 Лезо: вороноване, ізольоване Наконечник: DIN 475/2 Стандарт: DIN 7445, IEC 60900 до: 2012
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
6 шт.: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13 Лезо: вороноване, ізольоване Наконечник: DIN 475/2 Стандарт: DIN 7445, IEC 60900 до: 2012
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити