Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток точної механіки
Фото - 1 - Набір викруток точної механіки
Знижка -40 %
Фото - 1 - Набір викруток точної механіки

Набір викруток точної механіки (0613482888)

Набір викруток точної механіки PREC-HEX/PH/PZ/SL, 8 шт.
Номер товару 0613482888
В наявності
Ціна:
999 грн/шт
-40 %
599.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
В наборі: Викрутка точної механіки PREC-PZ1X60 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS1,3X40 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS3,0X60 Викрутка точної механіки PREC-SL-0,80X4,0X60MM Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS2,5X60 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS1,5X50 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS2,0X50 Викрутка точної механіки PREC-PH0X50

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
В наборі: Викрутка точної механіки PREC-PZ1X60 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS1,3X40 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS3,0X60 Викрутка точної механіки PREC-SL-0,80X4,0X60MM Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS2,5X60 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS1,5X50 Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS2,0X50 Викрутка точної механіки PREC-PH0X50
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення