Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ударних інструментів в ложементі, 14 шт.
Фото - 1 - Набір ударних інструментів в ложементі, 14 шт.
Фото - 1 - Набір ударних інструментів в ложементі, 14 шт.

Набір ударних інструментів в ложементі, 14 шт. (0965441014)

Набір ударних інструментів в ложементі 4.4.1, 14 шт., RED STRIPE -арт. 0965441014
Номер товару 0965441014
В наявності
Ціна:
3540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ударних інструментів в ложементі 4.4.1, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Молоток слюсарний
  • Молоток рихтувальний м’який, нейлон
  • Зубило плоске: 15х150 мм, 18х175 мм
  • Зубило гостре: 5х130 мм
  • Кернер посилений для розмітки центрів отворів 4х120 мм
  • Кернер посилений: 2х120 мм, 4х120 мм
  • Виколотки посилені: 2х150 мм, 3х150 мм, 4х150 мм, 5х150 мм, 6х150 мм, 8х150 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ударних інструментів в ложементі 4.4.1, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Молоток слюсарний
  • Молоток рихтувальний м’який, нейлон
  • Зубило плоске: 15х150 мм, 18х175 мм
  • Зубило гостре: 5х130 мм
  • Кернер посилений для розмітки центрів отворів 4х120 мм
  • Кернер посилений: 2х120 мм, 4х120 мм
  • Виколотки посилені: 2х150 мм, 3х150 мм, 4х150 мм, 5х150 мм, 6х150 мм, 8х150 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.4 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити