Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі, 40 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі, 40 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі, 40 шт.

Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі, 40 шт. (0965241005)

Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі 2.4.1, 40 шт., RED STRIPE -арт. 0965241005
Номер товару 0965241005
В наявності
Ціна:
2520 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі 2.4.1, 40 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка коротка 1/4 дюйма: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
  • Торцева головка коротка 3/8 дюйма: E10, E11, E12, E14
  • Торцева головка коротка 1/2 дюйма: E16, E18, E20, E22, E24
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30
  • Торцева головка з бітою 3/8 дюйма: TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 40 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір торцевих головок та біт TORX в ложементі 2.4.1, 40 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка коротка 1/4 дюйма: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
  • Торцева головка коротка 3/8 дюйма: E10, E11, E12, E14
  • Торцева головка коротка 1/2 дюйма: E16, E18, E20, E22, E24
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30
  • Торцева головка з бітою 3/8 дюйма: TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 40 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення