Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт. (0653700014)

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, сині, HSCo, M3-M12, 14 шт. ZEBRA -арт. 0653700014
Номер товару 0653700014
Немає в наявності
Ціна:
5976 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складається з прецизійних спіральних свердел і наскрізних мітчиків для широкого спектру застосувань в сталях міцністю до 850 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Спіральне свердло Оптимізована конструкція наконечника для зменшення зусилля подачі на 20 %, а також швидшого та дбайливішого свердління Оптимізована конструкція розщеплення вістря для точного свердління без центрування навіть на криволінійних поверхнях Дуже точна геометрія вістря для точного свердління отворів Пароструминна поверхня для відмінної адгезії мастильно-охолоджувальних рідин і зменшення схильності до накопичення відкладень матеріалу
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу фінішної обробки До 30% довший термін служби, ніж у звичайних простих машинних мітчиків Граблина точно пристосована до сталевих матеріалів
Підходить для системи ORSY®, компактна та практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складається з прецизійних спіральних свердел і наскрізних мітчиків для широкого спектру застосувань в сталях міцністю до 850 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Спіральне свердло Оптимізована конструкція наконечника для зменшення зусилля подачі на 20 %, а також швидшого та дбайливішого свердління Оптимізована конструкція розщеплення вістря для точного свердління без центрування навіть на криволінійних поверхнях Дуже точна геометрія вістря для точного свердління отворів Пароструминна поверхня для відмінної адгезії мастильно-охолоджувальних рідин і зменшення схильності до накопичення відкладень матеріалу
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу фінішної обробки До 30% довший термін служби, ніж у звичайних простих машинних мітчиків Граблина точно пристосована до сталевих матеріалів
Підходить для системи ORSY®, компактна та практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
5745.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3691.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити