Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. (0655800014)

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, зелені, HSCo, M3-M12, 14 шт., ZEBRA -арт. 0655800014
Номер товару 0655800014
В наявності
Ціна:
8760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складається з прецизійних спіральних свердл і наскрізних машинних мітчиків для обробки легованих і високолегованих сталей (нержавіючої сталі), а також іржостійких і кислотостійких сталей. Також підходять для обробки звичайних сталевих матеріалів міцністю до 1 000 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®.
Спіральне свердло Великий стружковий простір і мала серцевина для швидкого свердління з ідеальним видаленням стружки Дуже точна геометрія вістря для точних отворів, ідеально підходить для свердління корончастих отворів
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія Vario запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступеневій фінішній обробці для чудового видалення стружки та точного дотримання розмірів різьби Подовжена канавка для оптимізованої подачі ЗОР і відведення стружки для глибоких різьблень Зменшений ризик утворення стружки на інструменті при поверненні завдяки нахилу різьбової частини під кутом Граблина точно адаптована до нержавіючої сталі До 50 % довший термін служби, ніж у звичайних машинних мітчиків з простим різьбленням
Підходить для системи ORSY®, компактна і практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання і просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складається з прецизійних спіральних свердл і наскрізних машинних мітчиків для обробки легованих і високолегованих сталей (нержавіючої сталі), а також іржостійких і кислотостійких сталей. Також підходять для обробки звичайних сталевих матеріалів міцністю до 1 000 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®.
Спіральне свердло Великий стружковий простір і мала серцевина для швидкого свердління з ідеальним видаленням стружки Дуже точна геометрія вістря для точних отворів, ідеально підходить для свердління корончастих отворів
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія Vario запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступеневій фінішній обробці для чудового видалення стружки та точного дотримання розмірів різьби Подовжена канавка для оптимізованої подачі ЗОР і відведення стружки для глибоких різьблень Зменшений ризик утворення стружки на інструменті при поверненні завдяки нахилу різьбової частини під кутом Граблина точно адаптована до нержавіючої сталі До 50 % довший термін служби, ніж у звичайних машинних мітчиків з простим різьбленням
Підходить для системи ORSY®, компактна і практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання і просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
507.78 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -65.5 %
3.48 грн/шт
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -58.9 %
7.44 грн/шт
3.06 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити