Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.

Набор сверел та метчиков машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. (0655800014)

Набор сверел и метчиков машининных для глухих отверстий, зеленые, HSCo, M3-M12, 14 шт. ZEBRA -арт. 0655800014
Номер товара 0655800014
В наличии
Цена:
8760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Состоит из прецизионных спиральных сверл и сквозных винтовых метчиков для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющей стали), а также ржавчинных и кислотостойких сталей. Также подходят для обработки обычных стальных материалов крепостью до 1 000 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло Большое стружечное пространство и малая сердцевина для быстрого сверления с идеальным удалением стружки Очень точная геометрия острий для точных отверстий, идеально подходит для сверления корончатых отверстий
Машинный метчик Новая разработанная геометрия Vario предотвращает накопление стружки. Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатой финишной обработке для отличного удаления стружки и точного соблюдения размеров резьбы. Удлиненная канавка для оптимизированной подачи СОЖ и отвод стружки для глубоких резьб Уменьшен риск образования стружки на инструменте при возврате благодаря наклону резьбовой части под углом Граблина точно адаптирована к нержавеющей стали. До 50 % более длительный срок службы, чем у обычных машинных метчиков с простой резьбой
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Состоит из прецизионных спиральных сверл и сквозных винтовых метчиков для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющей стали), а также ржавчинных и кислотостойких сталей. Также подходят для обработки обычных стальных материалов крепостью до 1 000 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло Большое стружечное пространство и малая сердцевина для быстрого сверления с идеальным удалением стружки Очень точная геометрия острий для точных отверстий, идеально подходит для сверления корончатых отверстий
Машинный метчик Новая разработанная геометрия Vario предотвращает накопление стружки. Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатой финишной обработке для отличного удаления стружки и точного соблюдения размеров резьбы. Удлиненная канавка для оптимизированной подачи СОЖ и отвод стружки для глубоких резьб Уменьшен риск образования стружки на инструменте при возврате благодаря наклону резьбовой части под углом Граблина точно адаптирована к нержавеющей стали. До 50 % более длительный срок службы, чем у обычных машинных метчиков с простой резьбой
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -8 %
32.4 грн/шт
29.82 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
493.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ