Набір свердел спіральних HSS, 155 шт.
Набір свердел спіральних HSS, 155 шт. (0624020009)
Прецизійне свердло з покриттям TiN для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні
Точне та швидке свердління
- Міцне спіральне свердло з короткою конструкцією забезпечує точне свердління
- Дуже точний наконечник і пов’язана з ним точна геометрія різання забезпечують постійну якість просвердлених отворів
- Оптимізоване поперечне звуження точки свердління забезпечує на 20% меншу силу подачі порівняно зі звичайним свердлом
Самоцентрування
- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні
Тривалий термін служби інструменту
- Покриття TiN підвищує термостійкість до 600º, що забезпечує в 3 рази більший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлом без покриття
Вміст:
10 шт. кожного розміру від 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру від 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм
Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 155 шт. |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Покриття | TiN |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Прецизійне свердло з покриттям TiN для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні
Точне та швидке свердління
- Міцне спіральне свердло з короткою конструкцією забезпечує точне свердління
- Дуже точний наконечник і пов’язана з ним точна геометрія різання забезпечують постійну якість просвердлених отворів
- Оптимізоване поперечне звуження точки свердління забезпечує на 20% меншу силу подачі порівняно зі звичайним свердлом
Самоцентрування
- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні
Тривалий термін служби інструменту
- Покриття TiN підвищує термостійкість до 600º, що забезпечує в 3 рази більший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлом без покриття
Вміст:
10 шт. кожного розміру від 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру від 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм
Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 155 шт. |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Покриття | TiN |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.